Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2003708 Geräte-Verbindungsdose winddicht (Ø x T) 60 mm x 66 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525535-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003708
EAN/GTIN:
     4012196715909
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2003708 Geräte-Verbindungsdose winddicht (Ø x T) 60 mm x 66 mm 25 St.

UP Geräte-Verbindungsdose UG 66-L, luftdicht

UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66, luftdicht

Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.
4 x 3 Schraubdome
Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
2 Einführungen bis Ø 20 mm
4 Einführungen bis Ø 12 mm
2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: winddicht · Weitere technische Daten: Anzahl der Einführungen: 14

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 60 mm x 66 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Marke:
OBO Bettermann
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Schalterdosen-Besonderheiten:
winddicht
Produkt-Art:
Geräte-Verbindungsdose
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,465*
€ 23,795*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,29*
€ 26,35*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,9025*
€ 26,455*
5 Tage
8
pro Packung
€ 6,95*
ab € 19,075*
€ 26,6875*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,63*
€ 41,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,85*
€ 49,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,26*
€ 49,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9325*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.