Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2003725 Elektronikdose (Ø x T) 60 mm x 46 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525537-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003725
EAN/GTIN:
     4012196863815
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2003725 Elektronikdose (Ø x T) 60 mm x 46 mm 10 St.

UP Elektronikdose UE 46

UP Unterputz-Elektronikdose 46, eckig, mit seitlichem Klemmraum

Unterputz-Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum, eckige Form, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm.
Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
10 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
4 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
4 x 3 Schraubdome
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Weitere technische Daten: Anzahl der Einführungen: 16
Mit Geräteschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 60 mm x 46 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
OBO Bettermann
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Produkt-Art:
Elektronikdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,833*
€ 19,563*
€ 5,46*
ab € 15,31*
€ 21,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,939*
€ 21,515*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,169*
€ 22,499*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 43,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,16*
€ 51,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,83*
€ 45,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.