Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2525679-BP Herst.-Nr.: MUZS2TR EAN/GTIN: 4242005265800 |
| |
|
| | |
| Bosch MUZS2TR Rührschüssel
Bosch Tritan Rührschüssel transparent MUZS2
Spülmaschinengeeignet Bruchsicher Passend für MUM Serie 2 Küchenmaschinen
Zusätzliche Tritan Rührschüssel: für die flexible Zubereitung von mehreren Teigen oder Gerichten.
Ausstattung: Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen Tritan: robustes Material, bruchsicher, spülmaschinengeeignet und geschmacks- und geruchsneutral BPA-frei: gesund, sicher und komfortabel Gerichte zubereiten.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 3.8 l · Küchengeräte-Besonderheiten: BPA-frei,bruchsicher · Material: Tritan
Weitere Informationen: | | Marke: | Bosch | Küchengeräte-Besonderheiten: | BPA-frei | bruchsicher | Material: | Tritan | Fassungsvermögen: | 3.8 l | Produkt-Art: | Rührschüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,78* | € 28,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,74* | € 28,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,18* | € 30,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,79* | € 32,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,86* | € 37,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|