Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78662502 Herst.-Nr.: MUZS2TR EAN/GTIN: 4242005265800 |
| |
|
| | |
| Rührschüssel Tritan transparent MUZS2TR Tritan Rührschüssel Schüsselvolumen: 3,8 Liter Material / Design Große 3,8l Tritan Rührschüssel mit einer speziellen Innenform zur optimalen Zubereitung von Teigen. Sicherheit Haltbar und robust. Tritan ist bruchsicher und nimmt werder Gerüche noch Geschmäcker an. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Rührschüssel | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,78* | € 28,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,74* | € 28,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,18* | € 30,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,79* | € 32,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,86* | € 37,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|