Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Standard Skinny Flex schwarz/grau 141267 Strickgewebe Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527399-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     141267
EAN/GTIN:
     4021103412671
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Cimco Standard Skinny Flex schwarz/grau 141267 Strickgewebe Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 388 1 Paar

Arbeitshandschuh "Standard Skinny Flex", schwarz/grau, Größe 10/XL

Arbeitshandschuh „Standard Skinny flex“ ist ein Strickhandschuh mit Strickbund. Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen. Top Qualität, sehr rutschfest mit perfektem Tragekomfort und Fingerferigkeit. Nach DIN EN 388.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 10,XL · Handschuh-Besonderheiten: mit Stulpe · Herstellerfarbe: Schwarz/Grau · Material (Handfläche): Polyurethan · Material (nur für Titel): Strickgewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz/Grau
Marke:
Cimco
Farbe:
schwarz | grau
Handschuh-Besonderheiten:
mit Stulpe
Material (Handfläche):
Polyurethan
Material (nur für Titel):
Strickgewebe
Größe (Handschuhe):
10 | XL
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,99*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,01*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,56*
2 Tage
35
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.