Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh STANDARD SKINNY Flex schwarz/grau Größe 10 141267


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1477846
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     141267
EAN/GTIN:
     4021103412671
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh ''Standard Skinny Flex''; Strickhandschuh mit Strickbund, teilbeschichtet auf der Innenhand und Fingerkuppen. Top Qualität mit perfektem Tragekomfort und Fingerferigkeit, sehr rutschfest, nach DIN EN 388, Größe 10/XL; Farbe: schwarz/grau; Saumfarbe: weiß; Gauge: 15; 1 Paar Farbe: schwarz, Ausführung: Fingerhandschuh, Isoliert: false, Werkstoffgüte: Polyurethan (PUR), Beschichtung: komplett beschichtet, Werkstoff: sonstige, Art der Schließung: Elastikbündchen, Lieferform: paarweise, Lange Ausführung: false, Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Handschuhgröße: 10, Handschuhgröße (US): XL, Schutz gegen mechanische Risiken: true, Schutz gegen Chemikalien: false, Schutz gegen Mikroorganismen: false, Schutz gegen Hitze und Feuer: false, Schutz gegen Kälte: false, Schutz gegen radioaktive Kontamination: false, Schutz gegen ionisierende Strahlung: false, Gefüttert: false, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, Detailausführung der Stulpe: Stulpe, handgelenklang
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
141267
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, zwirnhandschuhe xl schwarz, allergikerhandschuh schwarz, baumwollhandschuh, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,99*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,01*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,56*
Lager 6808
35
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.