Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontakt 501258100 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529981-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501258100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Molex Crimpkontakt 501258100 1 St.

WtW Plug Term 501258100

Inhalt: 1 St.



1.25mm Pitch, PicoBlade Male Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 26-28 AWG, Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
50125-8100
Engineering Series Name:
WtW Plug Term
Engineering Series No:
50125
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
501258100
Typ (Hersteller-Typ):
501258100
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Molex, 501258100, 50125-8100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
100
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,15*
10
€ 6,90*
ab € 0,0803*
€ 0,1757*
1
€ 5,95*
ab € 0,1102*
€ 0,2448*
Lager 102
1470
15
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.