Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 1A, 26 ... 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300968
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50125-8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=50125-8100, Drahtdurchmesser AWG max.=28 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=1 A, Raster=1.25 mm, Geeignet für=50125 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=PicoBlade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
100
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,15*
10
€ 6,90*
ab € 0,0803*
€ 0,1757*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1102*
€ 0,2448*
2 Tage
1470
15
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.