Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; verzinnt; 28AWG÷26AWG; PicoBlade™; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; verzinnt; 28AWG÷26AWG; PicoBlade™; unverpackt
Kontakt; männlich; verzinnt; 28AWG÷26AWG; PicoBlade™; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-MX-50125-8100
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50125-8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: PicoBlade™
Maximalstrom: 1A
Kontaktraster: 1,25mm
Leitungsgröße: 28AWG...26AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63819-0400
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
100
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1472*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0805*
€ 0,1837*
1
€ 5,95*
ab € 0,1102*
€ 0,2398*
2 Tage
1520
15
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,837* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.