Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 90950A06 Dody Außenstandleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535992-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90950A06
EAN/GTIN:
     4004353391118
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Brilliant 90950A06 Dody Außenstandleuchte E27 Schwarz

Dody Außenstandleuchte Bewegungsmelder schwarz

IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
mit Bewegungsmelder: Erfassungswinkel: 90°, 8m zu beiden Seiten, Erfassungsbereich max. 10m
gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
für LED-Leuchtmittel geeignet

Stehleuchten für den Außenbereich eignen sich ausgezeichnet um Wege im Garten oder Hofeinfahrten zu beleuchten. In Reihe aufgestellt helfen sie im Dunkeln nicht nur bei der Orientierung, sondern sind zugleich sehr dekorativ. Die Wegeleuchte Dody hat eine Höhe von 1,1m.

Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Durch den Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte bei Bedarf im Dunkeln ein. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1090 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 1110 mm · Produktabmessung, Ø: 120 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 20 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
Geeignet für Normallampen. Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 120 mm x 1110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
1110 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
A60
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
1090 g
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, 04004353391118, Brilliant, 90950A06, Dody, Außenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 49,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,37*
€ 52,70*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 61,17*
€ 80,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.