| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2484309 Herst.-Nr.: 90950A06 EAN/GTIN: 4004353391118 |
| | |
|
| | |
| Dody Pollerleuchte schwarz Stehleuchten für den Außenbereich eignen sich ausgezeichnet um Wege im Garten oder Hofeinfahrten zu beleuchten. In Reihe aufgestellt helfen sie im Dunkeln nicht nur bei der Orientierung, sondern sind zugleich sehr dekorativ. Die Wegeleuchte Dody hat eine Höhe von 1,1m. Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Durch den Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte bei Bedarf im Dunkeln ein. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. Ausführung mit Bewegungsmelder Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,399 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,51* | € 49,47* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,60* | € 52,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,23* | € 79,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|