Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2537046-BP Herst.-Nr.: 01.182011.01.001 EAN/GTIN: 8713016074836 |
| |
|
| | |
| Princess 182011 Backeinsatz Schwarz
Princess 10-teiliges Zubehör-Set für XL Heißluftfritteuse
Backform, um Kuchen, Quiches und Pasteten zu backen Pizzapfanne, um selbstgemachte Pizzen für eine oder zwei Personen zuzubereiten Grillrost, um Fleisch, Fisch und Gemüse ohne Öl zu grillen Sechs Muffin-Formen, um Cupcakes und Muffins zu backen Silikonmatte, um den heißen Korb sicher abzustellen
Ein Aerofryer ist lässt sich vielseitiger zur Lebensmittelzubereitung einsetzten als nur für Chips und Snacks. Dank Highspeed-Konvektionstechnologie wird die Hitze optimal verteilt, so dass Sie in einem Princess Aerofyrer nicht nur frittieren, sondern auch backen und grillen können. Mit diesem 10-teiligen Zubehörset können Sie jede Art der Lebensmittelzubereitung mit einem Aerofryer ausprobieren. Das Set ist für die Aeorfryer-Modelle 182020 und 182021 geeignet.
Backform und Pizzapfanne Bereiten Sie einen selbstgemachten Apfelkuchen in Ihrem Aerofryer zu und überraschen Sie Freunde und Familie. Die Backform ist groß genug für einen Kuchen für bis zu 6 Personen und passt problemlos in den Korb der Modelle 182020 und 182021. Außerdem können Sie mit der Pizzapfanne auch Ihre eigene Pizza zubereiten. Nehmen Sie fertigen oder selbstgemachten Teig und wählen Sie dann den gewünschten Belag. Im Nu haben Sie Ihre Pizza fertig.
Grillrost und Muffin-Formen Auf dem Grillrost können Sie Fleisch, Fisch und Gemüse zubereiten, ohne Öl benutzen zu müssen. Sie legen den Rost einfach in den Korb des Aerofyer, um Hamburger und Lachs zu grillen, oder benutzen ihn, um heiße Lebensmittel vor dem Servieren etwas abkühlen zu lassen. Beenden Sie Ihr Abendessen, indem Sie sechs Muffins oder Cupcakes in den Silikon-Muffin-Formen backen. Ihre Kinder werden Ihnen begeistert zur Hand gehen!
Silikonmatte Schließlich gehört noch eine Silikonmatte zum Set, auf der Sie den heißen Korb oder Zubehörteile ablegen können, um Ihre Arbeitsplatte oder Tischoberfläche vor der Hitze zu schützen. Ideal, falls Ihre Familie nicht auf all die leckeren Sachen warten kann, die Sie in Ihrem Aerofryer zubereiten.
Ausstattung: Antihaftbeschichtung Spülmaschinengeeignet Einfach zu reinigen
Technische Daten: Fassungsvermögen: 3.2 l · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: 1 Backform,1 Pizzapfanne,1 Grillrost,6 Silikon-Muffin-Formen,1 Silikonmatte.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Princess | Fassungsvermögen: | 3.2 l | Produkt-Art: | Backeinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,97* | € 22,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,83* | € 30,33* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,89* | € 30,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,86* | € 45,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,13* | € 48,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|