Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-01.182011.01.001 Herst.-Nr.: 01.182011.01.001 EAN/GTIN: 8713016074836 |
| |
|
| | |
| Zubehör Set 10 teilig für 3,2Liter Heißluftfritteuse Modelle 182020 und 182021 PRINCESS Zubehör-Set Mehrfarbig: Eine Heißluftfritteuse lässt sich vielseitiger zur Lebensmittelzubereitung einsetzten als nur für Chips und Snacks. Dank Highspeed-Konvektionstechnologie wird die Hitze optimal verteilt, so dass Sie in einer Fritteuse ohne Öl nicht nur frittieren, sondern auch backen und grillen können. Mit diesem 10-teiligen Zubehörset können Sie jede Art der Lebensmittelzubereitung ausprobieren. Das Set ist für die Modelle 182020 und 182021 geeignet. Backform und Pizzapfanne Bereiten Sie einen selbstgemachten Apfelkuchen in Ihrer fettreien Fritteuse zu und überraschen Sie Freunde und Familie. Die Backform ist groß genug für einen Kuchen für bis zu 6 Personen und passt problemlos in den Korb der Modelle 182020 und 182021. Außerdem können Sie mit der Pizzapfanne auch Ihre eigene Pizza zubereiten. Nehmen Sie fertigen oder selbstgemachten Teig und wählen Sie dann den gewünschten Belag. Im Nu haben Sie Ihre Pizza fertig. Grillrost und 6 Muffin-Formen Auf dem Grillrost können Sie Fleisch, Fisch und Gemüse zubereiten, ohne Öl benutzen zu müssen. Sie legen den Rost einfach in den Korb der Luft Fritteuse um Hamburger und Lachs zu grillen, oder benutzen ihn, um heiße Lebensmittel vor dem Servieren etwas abkühlen zu lassen. Beenden Sie Ihr Abendessen, indem Sie sechs Muffins oder Cupcakes in den Silikon-Muffin-Formen backen. Ihre Kinder werden Ihnen begeistert zur Hand gehen! Silikonmatte Schließlich gehört noch eine Silikonmatte zum Set, auf der Sie den heißen Korb oder Zubehörteile ablegen können, um Ihre Arbeitsplatte oder Tischoberfläche vor der Hitze zu schützen. Ideal, falls Ihre Familie nicht auf all die leckeren Sachen warten kann, die Sie gesund zubereitet haben. Auch zu finden unter: Heissluftfriteuse, Fettarme Fritteuse, Friteuse ohne Fett, Fritteuse ohne Öl, Friteuse, Heißluft Friteuse ohne Fett, Umluft Friteuse, Heißluftfritteuse Pommes, Trocken Friteuse, Heißluftfritteusen, Digitale Heißluftfritteuse, Frittöse Weitere Informationen: | | Besondere Merkmale: | Zubehör Set 10 teilig für 3,2Liter Heißluftfritteuse Modelle 182020 und 182021 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fritöse, Frittöse, ohne, Fett, Pommes, Kaltzonen, Actyfry, Crispy Fryer, Heißluft, CrispyFryer, Multifry, fry, Profi, Fettfreie, wenig, Öl, Oel, Trocken, Fettfrei, mit, frittieren, große |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,51* | € 22,70* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,05* | € 22,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,99* | € 36,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,22* | € 45,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|