Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CE6V/1,2Ah VC-12713930 Bleiakku 6 V 1.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 58 x 24 mm Flachstecker 4.8 mm Wa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542786-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12713930
EAN/GTIN:
     4064161214030
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
VOLTCRAFT CE6V/1,2Ah VC-12713930 Bleiakku 6 V 1.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 58 x 24 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei

VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei

Wartungsfrei
Auslaufsicher
Lageunabhängig einsetzbar

Lageunabhängig einsetzbar durch Vlies-Technik und absolut wartungsfrei.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Flachstecker 4.8 mm · Anwendungsbereiche: Alarmanlagen,Elektrofahrzeuge · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei · Gewicht: 310 g · Kapazität (mAh, Ah): 1.2 Ah · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Spannung: 6 V · VDS-Zertifizierung: Nein · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Abmessungen:
(B x H x T) 97 x 58 x 24 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1.2 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Vlies (AGM)
Marke:
VOLTCRAFT
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei
Anschluss (Batterien):
Flachstecker 4.8 mm
Herst.-Teilenr.:
VC-12713930
Typ (Hersteller-Typ):
CE6V/1|ツ|2Ah
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen | Elektrofahrzeuge
VDS-Zertifizierung:
Nein
Spannung:
6 V
Gewicht:
310 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bleiakku
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, 6v 1,2ah blei-akku, akku alarmanlage, akku alarmanlage 6 v, VOLTCRAFT, VC-12713930, CE6V/1, 2Ah, Bleivlies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1240
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,72*
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
380-03002
ab € 71,86*
Sonstiges
H-tronic
2242217
ab € 15,31*
Sonstiges
Multipower
MBL-ADAPTER 4,8 - 6,35
ab € 0,69*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,085*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3904
ab € 0,22*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3905
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.