| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-512315-BP Herst.-Nr.: 2242217 EAN/GTIN: 4260003173149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL600plus 2 V,6 V,12 V Ladestrom (max.) 0.6 A
Blei-Akku-Lader AL600plus
Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus Integrierter Kurzschluss- und Verpolungsschutz Akkutestfunktion, Defekterkennung
Eines der modernsten und intelligentesten Batterielade-, Diagnose- und Testgeräte für alle 2, 6 und 12 V Blei-Batterien, wie wartungsfreie Gel- und Blei-Säurebatterien. Dieses Ladegerät arbeitet mit modernster kennliniengesteuerter Ladetechnik und sorgt somit für optimale Ladung und Pflege von Blei-Akkus. Eine intelligente Software, überwacht ständig die kompletten Funktionen und steuert je nach Zustand den richtigen Ladeablauf. Die Batterie kann über Monate angeschlossen bleiben. Ein Überladen ist nicht möglich. Fünf LEDs zeigen permanent den Betriebsstatus an. Zum Überwintern kann dieser Automatiklader ständig am Akku angeschlossen bleiben.
Ausstattung: Mehrstufen I/U- Ladekennlinie I-Phase, U1-Phase, U2-Phase · Automatischer Akkupflegemodus (Automatisches Refreshing des Akkus nach dem Laden) · Erhaltungsladen · Softwaregesteuerte Diagnose des Akkus vor Beginn des Ladevorgangs, Akkutestfunktion, Defekterkennung · Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus · Automatische Ladestromanpassung · Verpolugsschutz · Kurzschlussfest · LED-Statusanzeige
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 40 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1.2 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 2 V,6 V,12 V · Gewicht: 550 g · Ladeschluss-Spannung: 2.4 V,7.15 V,14.3 V · Ladestrom (max.): 0.6 A · Ladestrom bei 12V: 0.6 A · Ladestrom bei 2V: 0.3 A · Ladestrom bei 6V: 0.3 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -25 bis +45 °C
Lieferumfang: Lader · Krokoklemmen · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H x T) 70 x 55 x 95 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 95 mm | Produktabmessung, Höhe: | 55 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Passender Akku: | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Marke: | H-Tronic | Ladestrom bei 12V: | 0.6 A | Geeignet für Blei-Akku: | 2 V | 6 V | 12 V | Ladestrom (max.): | 0.6 A | Ladestrom bei 2V: | 0.3 A | Ladestrom bei 6V: | 0.3 A | Empfohlene Akku-Kapazität (max.): | 40 Ah | Empfohlene Akku-Kapazität (min.): | 1.2 Ah | Anzahl Ladekanäle/-schächte: | 1 | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Ladeschluss-Spannung: | 2.4 V | 7.15 V | 14.3 V | Gewicht: | 550 g | Produkt-Art: | Bleiakku-Ladegerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, kfz ladegerät 6v, ladegerät blei, 4260003173149, H-Tronic, 2242217, AL600plus, Bleiakku Ladegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,09* | € 34,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 21,42* | € 34,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 15,34* | € 34,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,24* | € 37,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 40,98* | € 53,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|