Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CE6V/7Ah VC-12713945 Bleiakku 6 V 7.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 34 mm Flachstecker 4.8 mm Wa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542789-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12713945
EAN/GTIN:
     4064161214061
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
VOLTCRAFT CE6V/7Ah VC-12713945 Bleiakku 6 V 7.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 34 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei

VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei

Wartungsfrei
Auslaufsicher
Lageunabhängig einsetzbar

Lageunabhängig einsetzbar durch Vlies-Technik und absolut wartungsfrei.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Flachstecker 4.8 mm · Anwendungsbereiche: Alarmanlagen,Elektrofahrzeuge · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei · Gewicht: 1360 g · Kapazität (mAh, Ah): 7.2 Ah · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Spannung: 6 V · VDS-Zertifizierung: Nein · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Abmessungen:
(B x H x T) 151 x 100 x 34 mm
Kapazität (mAh, Ah):
7.2 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
151 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Vlies (AGM)
Marke:
VOLTCRAFT
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei
Anschluss (Batterien):
Flachstecker 4.8 mm
Herst.-Teilenr.:
VC-12713945
Typ (Hersteller-Typ):
CE6V/7Ah
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen | Elektrofahrzeuge
VDS-Zertifizierung:
Nein
Spannung:
6 V
Gewicht:
1360 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bleiakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
759
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 16,11*
€ 4,00*
ab € 10,98*
€ 16,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
380-03002
ab € 69,67*
Sonstiges
H-tronic
2242217
ab € 15,33*
Sonstiges
Multipower
MBL-ADAPTER 4,8 - 6,35
ab € 0,68*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,0851*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3904
ab € 0,22*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3905
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.