Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell X500NH HR1 Lady (N)-Akku NiMH 500 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255174-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     135369
EAN/GTIN:
     4042883353695
Suchbegriffe:
AM5-Akku
Akku AM5
Akku LR1
Akku N
XCell X500NH HR1 Lady (N)-Akku NiMH 500 mAh 1.2 V 1 St.

XCell Lady NiMH-Akku, 500 mAh

Temperaturbereich -20 bis +65 °C

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Lady · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR1,50NH,N,LR1,LR01,E90,LR1-N,LR1/E90,4001,AM5,KN,MN9100,MN9100/N,UM5,R1,KN-2,810,910A,L1129 · Batterie-, Akku-Größe: Lady (N) · Kapazität (mAh, Ah): 500 mAh · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 11.5 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +65 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Lady (N)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR1 | 50NH | N | LR1 | LR01 | E90 | LR1-N | LR1/E90
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Lady
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.5 mm x 29 mm
Kapazität (mAh, Ah):
500 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
XCell
Typ (Hersteller-Typ):
X500NH HR1
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Lady (N)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku n 500 mah, nimh akku, xcell nimh akku, 4042883353695, XCell, 135369, X500NH HR1, Lady
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,49*
13 Tage
421
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,51*
4 Tage
1426
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,0516*
€ 4,4816*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 5,02*
Lager 102
146
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.