Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera KK 67 i TORX® Elektriker, Elektronik- u. Feinmechanik, VDE, Werkstatt TORX Wechselklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564261-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004436001
EAN/GTIN:
     4013288220998
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
wera schraubendreherklinge
schraubendreherklinge
Wera KK 67 i TORX® Elektriker,Elektronik- u. Feinmechanik,VDE,Werkstatt TORX Wechselklinge TX 30

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® 30 x 154 mm SB

Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Für blitzschnellen Austausch ohne Sonderwerkzeug

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker,Elektronik- u. Feinmechanik,VDE,Werkstatt · Gewicht: 46 g · Größe (Schraubendreher): TX 30 · Produktabmessung, Länge: 154 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
154 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
TORX
Größe (Schraubendreher):
TX 30
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker | Elektronik- u. Feinmechanik | VDE | Werkstatt
Gewicht:
46 g
Produkt-Art:
Wechselklinge
Weitere Suchbegriffe: schraubendreherklinge torx, Wera, 05004436001, KK 67 i TORX®, Umsteckklinge, einsteckklinge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 7,88*
1
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,29*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 8,29*
1
€ 5,46*
ab € 6,26*
€ 8,87*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.