Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Climate Solutions B 15 EPB B 15 EPB Heizlüfter 15000 W Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564721-BP
Hersteller:
     Master Climate Solutions
Herst.-Nr.:
     B 15 EPB
EAN/GTIN:
     8053670893528
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw
Master Climate Solutions B 15 EPB B 15 EPB Heizlüfter 15000 W Gelb/Schwarz

Master B 15 EPB Elektroheizgerät

Eingebautes Thermostat
Schaltungsmöglichkeit 1: 7.5 kW
Schaltungsmöglichkeit 2: 15 kW
Schaltungsmöglichkeit 3: Ventilator
Wärmebereich: 3-35 °C

Elektroheizgeräte können vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Sie sind effizient, liefern schnell saubere und sichere Wärme und sind bestens zur temporären Beheizung geeignet, da sie mobil und einfach in der Anwendung sind. Master Elektro-Heizlüfter sind dank hochwertigen Baukomponenten sehr zuverlässig und leistungsfähig.

Ausstattung:
Automatisches Reset
Raumthermostat inklusive
Kein Sauerstoffverbrauch
Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb)
Leiser Betrieb
Motor mit Wärmeschutz
Überhitzungsthermostat
Einstellbare Wärme

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 15 kg · Herstellerfarbe: Gelb/Schwarz · Leistung: 15000 W · Luftdurchsatz: 1700 m³/h · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 530 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Schutzart: IP24 · Stromaufnahme max.: 22 A · Weitere technische Daten: Leistung Btu / h: 25.600 - 51.2000
Leistung Kcal / h : 6.450 - 12.900
Luftdurchsatz: 1700 m³ /h
Anschlussstecker: 32 A / 5P

Lieferumfang:
Master B 15 EPB Elektroheizgerät,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 370 x 480 x 530 mm
Herstellerfarbe:
Gelb/Schwarz
Stromaufnahme max.:
22 A
Produktabmessung, Höhe:
530 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Master Climate Solutions
Schutzart:
IP24
Farbe:
gelb
Luftdurchsatz:
1700 m³/h
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
15000 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip24, Master Climate Solutions, B 15 EPB, Heizstrahler, Heizgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 298,83*
€ 356,94*
Frei Haus
ab € 347,09*
€ 426,47*
Frei Haus
ab € 369,83*
€ 437,87*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 423,92*
€ 503,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,89*
€ 599,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,63*
€ 596,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,91*
€ 560,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,13*
€ 534,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,92*
€ 504,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.