| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6031229 Herst.-Nr.: 4012028 EAN/GTIN: 8053670893528 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizlüfter Ausführung: Robuste Konstruktion aus Stahl ∙ Heizelemente aus Edelstahl ∙ Mit Überhitzungsthermostat ∙ Motor mit Wärmeschutz ∙ Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb) ∙ Raumthermostat inklusive (bei Typ B 18 EPR optional) Weitere Informationen: | | Typ: | B 15 EPB | Luftleistung: | 1700 m³/h | Gewicht: | 15.0 kg | Abmessung (B x T x H): | 470 x 350 x 490mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,09* | € 355,73* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,69* | € 443,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,82* | € 443,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 424,00* | € 502,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,84* | € 763,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|