Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 43037.08 Sicherheitsmesser SECUMAX SNITTY NR. 43037 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564754-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     43037.08
EAN/GTIN:
     4002632913976
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor 43037.08 Sicherheitsmesser SECUMAX SNITTY NR. 43037 1 St.

Sicherheitsmesser SECUMAX SNITTY NR. 43037

Einfacher, sicherer Klingenwechsel
Links wie rechts verwendbar
Klein, leicht und handlich
4-Fach nutzbare Klinge

Ein Papier- und Folienmesser, das selbst für Ordnung sorgt? Das erleben Sie beim SECUMAX SNITTY. Sein integrierter Niederhaltebügel führt das dünne Material so zuverlässig Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Wie beim ähnlich gebauten SECUMAX COUPPY schneidet die Klinge Papier und Folien im optimalen 45-Grad-Winkel – und gleitet so besonders leicht hindurch. Zum Klingenwechsel brauchen Sie ihn nur herauszuziehen und die alte Klinge liegt bereit.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Gewicht: 28 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 10.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 10.5 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
10.5 mm
Marke:
Martor
Farbe:
schwarz | blau
Material:
Kunststoff
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
28 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,78*
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,66*
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 4,59*
€ 6,92*
Lager 102
94
1
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
37020.50
ab € 2,01*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,50*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.