Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 52500110.02 Sicherheitsmesser SECUNORM 525 NR. 52500110, 1 im Einzelkarton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564760-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     52500110.02
EAN/GTIN:
     4002632801808
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor 52500110.02 Sicherheitsmesser SECUNORM 525 NR. 52500110, 1 im Einzelkarton 1 St.

Sicherheitsmesser SECUNORM 525 NR. 52500110, 1 im Einzelkarton

Robuster Griff
Sicherer Klingenwechsel
Große Schnitttiefe
Sicherer Halt
Optimierter Schieber
Mit abgerundeter Trapezklinge

Das Sicherheitsmesser SECUNORM 525 ist durch und durch geradlinig. Der ergonomische Aluminiumgriff liegt fest und angenehm in der Hand. Dank seiner robusten Bauart und der großen Schnitttiefe von bis zu 18 mm meistert das SECUNORM 525 problemlos eine Vielzahl von Schneidmaterialien, Beispiel 3-lagiger Karton. Auch lässt Sie der freie Blick auf die Klinge besonders präzise schneiden. Bei allem schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schneidunfällen. Der vom SECUNORM PROFI25 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoffeinsatz bilden ein perfektes Team. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr SECUNORM 525 auch für stärkste Herausforderungen gerüstet ist.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Cuttermesser-Besonderheiten: automatischer Klingenrückzug,mit Softgrip · Gewicht: 81 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau,Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 143 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 143 x 17 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
143 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
Martor
Cuttermesser-Besonderheiten:
automatischer Klingenrückzug | mit Softgrip
Farbe:
grau | blau | schwarz
Material:
Aluminium
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
81 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Martor, 52500110.02, SECUNORM 525, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
329
10
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 10,87*
3 Tage
329
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 11,34*
1
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 11,56*
3 Tage
358
1
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 11,56*
Lager 102
106
1
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60099.70
ab € 3,14*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,67*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,73*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,45*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,50*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.