Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 44.50 Klinge BÜGELKLINGE NR. 44 | 10 im Magazin 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564786-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     44.50
EAN/GTIN:
     4002632905988
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Handschaber
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Martor 44.50 Klinge BÜGELKLINGE NR. 44 | 10 im Magazin 10 St.

Klinge BÜGELKLINGE NR. 44 | 10 im Magazin

Klingenform: Rechteckklinge
Basismaterial: Stahl
Klinge rostfrei: nein
Klingenschliff: Standardschliff
Seiten Klingenschliff: 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Schneidkanten: 1-fach nutzbar
Sicherheitsklinge: nein
Klingenbeschichtung: nein

BÜGELKLINGE NR. 44 NR. 44.50 0.30 mm, 10 im Magazin

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 10 · Klingenbreite: 0.3 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 19.3 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 39 mm x 19.3 mm
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
19.3 mm
Marke:
Martor
Material:
Stahl
Klingenbreite:
0.3 mm
Anzahl Klingen:
10
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6490
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,279*
€ 0,439*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,13*
€ 3,22*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,30*
7 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,39*
Lager 102
316
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.