Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM AF350 Aktenvernichter 14 Blatt Partikelschnitt 4.5 x 30 mm P-5 Vernichtet auch Heftklammern, Büroklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2575365-BP
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2113111
EAN/GTIN:
     4026631076548
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM AF350 Aktenvernichter 14 Blatt Partikelschnitt 4.5 x 30 mm P-5 Vernichtet auch Heftklammern,Büroklammern,Kreditkarte

Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 Sicherheitsstufe P-4, 14 Blatt, dauerhafter Betrieb

Qualität „Made in Germany“
Vollstahl-Schneidwellen
Zeitsparende Autofeed-Aktenvernichtung
Für Dauerbetrieb
Nanogrip für zuverlässigen Blatteinzug

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 350 Blatt und Einzelpapier.

Ausstattung:
Parallelbetrieb: Autofeed und manuelle Zuführung von Papier möglich
Blauer Engel zertifiziert
Energiesparend dank EcoSmart
Anti-Papierstau Funktion
Leiser Betrieb
Multifunktionstaste für intuitive Bedienung
Start-Stopp-Automatik
Anzeige Behälter voll und mühelose Entleerung
Sichtfenster zur Füllstandkontrolle
Auf Rollen fahrbar
Automatischer Papiereinzug
Sicherheitselement
Rollen
Multifunktionsbedientaste
EcoSmart
Dauerbetrieb
Automatischer Rücklauf

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Blattanzahl (max.): 14 Blatt · Gewicht: 19 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Partikel-/Streifen-Größe: 4.5 x 30 mm · Produktabmessung, Breite: 395 mm · Produktabmessung, Höhe: 435 mm · Produktabmessung, Tiefe: 837 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten),Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-5 · Vernichtet auch: Heftklammern,Büroklammern,Kreditkarte

Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück),Schneidblock-Spezialöl (50 ml).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 395 x 435 x 837 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
837 mm
Produktabmessung, Höhe:
435 mm
Produktabmessung, Breite:
395 mm
Marke:
HSM
Blattanzahl (max.):
14 Blatt
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) | Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-5
Vernichtet auch:
Heftklammern | Büroklammern | Kreditkarte
Partikel-/Streifen-Größe:
4.5 x 30 mm
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
19 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 411,41*
€ 467,75*
€ 5,50*
ab € 445,87*
€ 512,40*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 412,99*
€ 518,17*
Frei Haus
ab € 462,41*
€ 518,17*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 543,97*
€ 606,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,47*
€ 702,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,97*
€ 677,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,97*
€ 647,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.