Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Gabel-Lichtschranke SK-206NA-W TC-10329312 K-Typ hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582328-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10329312
EAN/GTIN:
     4064161218458
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
TRU COMPONENTS Gabel-Lichtschranke SK-206NA-W TC-10329312 K-Typ hellschaltend,dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.

Mikrofotoelektrischer Sensor K-Form 5-24V/DC 5mm IR-LED 940nm NPN 2m

Form: K
Schlitzbreite: 5 mm
Antwortfrequenz: 3 KHz
Überspannungsschutz
Verpolungsschutz
2 m Kabel

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): K-Typ · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Gehäusematerial: ABS Kunststoff · Kabellänge: 2 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Schutzart: IP50 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 940 nm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 6 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
940 nm
Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
ABS Kunststoff
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend
Ausführung (Sensoren):
K-Typ
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
SK-206NA-W
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabel-lichtschranke npn, gabel lichtschranke, gabellichtschranke 24v, TRU COMPONENTS, TC-10329312, SK-206NA-W, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 20,54*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,55*
6 Tage
53
€ 6,99*
ab € 31,59*
€ 43,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.