Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Gabel-Lichtschranke SK-206NA-W TC-10329312 K-Typ hellschaltend, dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S652562
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10329312
EAN/GTIN:
     4064161218458
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Features:
Form: K
Schlitzbreite: 5 mm
Antwortfrequenz: 3 KHz
Überspannungsschutz
Verpolungsschutz
2 m Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
24 mm
Breite:
6 mm
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP50
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Infrarot
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
ABS Kunststoff
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Ausführung:
K-Typ
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabel-lichtschranke npn, gabel lichtschranke, gabellichtschranke 24v, TRU COMPONENTS, SK-206NA-W, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 21,88*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 21,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.