Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05057657001 Kreuzschlitz-Bit 3 F 6.3 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582900-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057657001
EAN/GTIN:
     4013288157669
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera 05057657001 Kreuzschlitz-Bit 3 F 6.3 5 St.

851/4 IMP DC PH 3 x 50 mm

Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" · Form (Bits): F 6.3 · Größe (Schraubendreher): 3 · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
F 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4"
Größe (Schraubendreher):
3
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,092*
€ 4,39*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,63*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 5,908*
Lager 102
15
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,422*
€ 5,978*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,978*
€ 7,11382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,868*
€ 6,98292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,598*
€ 6,66162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,296*
€ 6,30224
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,252*
€ 6,24988
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,422*
€ 5,26218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057656001
ab € 3,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.