Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50mm Impaktor Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50mm Impaktor Wera
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50mm Impaktor Wera
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50mm Impaktor Wera
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50mm Impaktor Wera
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH3x 50mm Impaktor Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288157669
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057657001
EAN/GTIN:
     4013288157669
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Phillips Impaktor
Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Gesamtlänge:
50 mm
Länge:
50 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064910015
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,58*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,846*
€ 5,386*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,968*
€ 5,968*
1 Tag
15
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,462*
€ 6,038*
4 Tage
8
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057656001
ab € 2,948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.