Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann LED-Pendelleuchte URail 42 W LED Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583036-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95579
EAN/GTIN:
     4000870955796
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Paulmann LED-Pendelleuchte URail 42 W LED Schwarz (matt)

URail LED Pendel Smart Home Zigbee Lento

Leistung= 42 W
Lichtstrom Gesamt= 4950 lm
Leuchtfarben= Warmweiß


Geradlinig, modern und in bestem Design, das ist die höhenverstellbare URail Pendelleuchte Lento in Schwarz matt. Sie überzeugt durch einen hohen Lumen Output und gibt das Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab. Die Lichtfarbe lässt sich nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt.

Ausstattung:
dimmbar
URail System-Leuchte inkl. Montageanleitung
inklusive LED Leuchtmittel (fest verbaut)
Weißlichtsteuerung von Warmweiß bis Tageslichtweiß
Nutzbar mit Smart Home Gateways, die über eine Zigbee Schnittstelle verfügen
Steuerbar mit Paulmann Zigbee Fernbedienung Gent 500.67

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Lebensdauer: 30000 h · Leistung: 42 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 4950 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 4950 lm · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzklasse: II · Serie (Licht-Systeme): URail

Lieferumfang:
URail LED Pendel Smart Home Zigbee Lento

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 1000 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 4950 lm
Leistung (Leuchmittel):
42 W
Marke:
Paulmann
Lichtfarbe (max.):
6500 K
Lichtfarbe (min.):
2700 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Lebensdauer:
30000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer | Wohn-/Esszimmer
Serie (Licht-Systeme):
URail
Lichtstrom Gesamt:
4950 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
42 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
4950 lm
Schutzklasse:
II
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Zigbee
Produkt-Art:
LED-Pendelleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 164,09*
€ 201,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,81*
€ 203,10*
Frei Haus
ab € 168,33*
€ 228,90*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 206,88*
€ 253,65*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 296,97*
€ 354,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.