Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann LED-Pendelleuchte URail 42W LED Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S627282
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95579
EAN/GTIN:
     4000870955796
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Geradlinig, modern und in bestem Design, das ist die höhenverstellbare URail Pendelleuchte Lento in Schwarz matt. Sie überzeugt durch einen hohen Lumen Output und gibt das Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab. Die Lichtfarbe lässt sich nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt.
Features:
Leistung= 42 W
Lichtstrom Gesamt= 4950 lm
Leuchtfarben= Warmweiß

Lieferumfang:
URail LED Pendel Smart Home Zigbee Lento
Weitere Informationen:
Leistung:
42 W
Höhe:
25 mm
Länge:
35 mm
Breite:
1000 mm
Lebensdauer:
30000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtfarbe (max.):
6500 K
Lichtfarbe (min.):
2700 K
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Cloud-Anbindung:
Zigbee
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
4950 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Lichtstrom Gesamt:
4950 lm
Produkt-Art:
LED-Pendelleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 164,09*
€ 201,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,81*
€ 203,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 168,33*
€ 228,90*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 206,88*
€ 253,65*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 296,97*
€ 354,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.