Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-895 Digitalthermometer Optik 60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583824-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-895
EAN/GTIN:
     4250348717689
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
PCE Instruments PCE-895 Digitalthermometer Optik 60:1

Digitalthermometer PCE-895

Berührungslose Temperaturmessung
60 : 1 Optik
Temperaturmessung bis 1600 °C
Kompaktes Kreuzlaser Thermometer
Doppellaser zeigt den Messfleck-Durchmesser
Einstellbarer Emissionsgrad
Beleuchtetes LCD
Alarmfunktion

Das Dual Laser Thermometer PCE-895 wird zur schnellen Oberflächentemperaturmessung eingesetzt. Die zwei Laserpunkte vom Dual Laser Thermometer PCE-895 markieren den genauen Messpunkt und bieten so eine sehr gute Hilfe bei der Temperaturmessung. Durch die Kreuzlaserfunktion zeigen die zwei Laserpunkte genau an, wie groß der tatsächliche IR-Messfleck ist. Der Emissionsgrad am Dual Laser Thermometer PCE-895 ist im Bereich von 0,10 - 1,0 einstellbar. Somit eignet sich das Dual Laser Thermometer PCE-895 für nahezu alle Oberflächen. Der Temperaturmessbereich erstreckt sich von -35 bis 1600 °C. Neben der IR-Funktion kann an das Dual-Laser-Thermometer auch ein Thermoelement vom Typ K angeschlossen werden. Eine USB Schnittstelle und ein SD-Speicherkartenslot komplettiert den Funktionsumfang von diesem Profithermometer. Die SD-Karte ermöglicht es ein Datenlogging von mehreren Stunden an Maschinen und Anlagen durchzuführen. Mit Hilfe der PC Software können die gespeicherten Temperaturverläufe ausgelesen und exportiert werden. Dadurch ist das Dual Laser Thermometer bestens für Langzeitmessungen von Temperaturen geeignet.

Ausstattung:
Typische Anwendungsgebiete vom Dual Digitalthermometer PCE-895:
Lebensmittelüberwachung
Hygieneprüfungen
Straßenbau
Schaltschranküberwachung
Heizungs- und Klimatechnik
Fertigungsüberwachung
Temperaturmessung an Motoren

Technische Daten:
Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.10 · Gewicht: 400 g · Optik: 60:1 · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 176 mm · Produktabmessung, Länge: 203 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2x 1.5 V AA Batterien · Weitere technische Daten: Infrarot
Messbereich: -35 bis +1600 °C
Messgenauigkeit:
-35 - 0°C: ± 2°C + 0,05*TObj
0 - 1600 °C: ± 2 % v. Mw. oder ± 2°C
Auflösung: 1 °C bei 1000 bis 1600 °C

Thermoelement
Messbereich: Typ K, -64 bis +1400 °C
Messgenauigkeit: ± 1 % v. Mw. oder ± 1 °C
Auflösung: 0,1 °C bei -64 bis 999,9 °C
Emissionsgrad: Einstellbar 0,10 - 1,0
Spektralbereich: 8 - 14 µm
Optische Auflösung / Messfleckverhältnis: 60 : 1
Speicher Intern: 24 Speicherpunkte
Speicher Extern (Micro-SD Karte): max. 8 GB unterstützt
Schnittstelle: USB
Anzeige: LCD beleuchtet
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterie

Lieferumfang:
1x Digitalthermometer PCE-895
1x USB-Kabel
1x Micro-SD Karte 8 GB
1x PC Software
2x 1,5 V AA Batterie
1x Thermoelement Typ K ( 0 ... 250 °C)
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 203 x 89 x 176 mm
Produktabmessung, Höhe:
176 mm
Produktabmessung, Länge:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.10
Marke:
PCE Instruments
Optik:
60:1
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1.5 V AA Batterien
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Digitalthermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, PCE Instruments, PCE-895, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 577,90*
€ 652,08*
Frei Haus
ab € 561,73*
€ 652,10*
Frei Haus
ab € 577,70*
€ 652,11*
Frei Haus
ab € 579,80*
€ 652,62*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 641,15*
€ 723,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,09*
€ 860,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,30*
€ 844,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,97*
€ 807,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,40*
€ 783,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,15*
€ 762,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 208,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 131,12*
Ähnlich
PCE Instruments
A003822
ab € 1.166,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 172,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IR 100
ab € 79,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 10
ab € 164,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 5
ab € 114,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.