Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
PCE Instruments PCE-PTH 10 Digitalthermometer -10 - +50 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2583845-BP
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-PTH 10
EAN/GTIN:
4250348723314
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
PCE Instruments PCE-PTH 10 Digitalthermometer -10 - +50 °C
Digitalthermometer PCE-PTH 10
Kleine und kompakte Bauweise
Messbereich -10 bis 50 °C
Verschiedene Messfunktionen
Temperatur- und Feuchtesensor
Geringe Stromaufnahme
Wechselbare Einheiten
Das Digitalthermometer ist ein Messgerät zur orientierenden Messung der Temperatur und relativen Feuchtigkeit. Mit einem Temperaturmessbereich von -10 bis 50 °C und einem Feuchtigkeitsmessbereich von 20 - 90 % r. F. deckt das Digitalthermometer einen großen Aufgabenbereich ab. So wird das Digitalthermometer zum Beispiel zur Überwachung der klimatischen Bedingungen an Arbeitsplatzen, in Kühlhäusern oder auch in der Umwelt eingesetzt. Neben dem normalen Messmodus hat das Digitalthermometer eine MIN / MAX Funktion. Damit kann das Thermo-Hygrometer kontinuierlich den größten oder den kleinsten gemessenen Wert anzeigen.
Ausstattung:
Messbereich Temperatur: -10 bis 50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Messgenauigkeit: ±1,0 °C
Messbereich Feuchtigkeit: 20 bis 90 % r. F.
Auflösung: 1 %
Messgenauigkeit: ±15 %
Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Gewicht: 40 g · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Einheiten: °C, °F
Funktionen: normaler Messmodus, MIN / MAX
Messrate: einen Wert alle zehn Sekunden
Display: LC-Display
Spannungsversorgung: 1,5 V, LR44 Batterie
Stromaufnahme: <10 µA
Lieferumfang:
1x Digitalthermometer PCE-PTH 10
1x 1,5 V LR44 Batterie
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 19 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
PCE Instruments
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Digitalthermometer
... >
13 - Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
,
Feuchtigkeitsmessgerät
,
Hygrometer
,
Luftfeuchte-Messgeräte
,
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
pce instruments feuchtigkeitsmessgerät
,
hygrometer
,
PCE Instruments
,
PCE-PTH 10
,
temperaturmesser berührungslos
,
lasertemperaturmesser
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 31,73*
Lager 3EH3T
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,74*
Lager 413
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 35,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,77*
€ 38,78*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 38,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baufeuchtemessgerät PCE-MMK 1
PCE Instruments
PCE-MMK 1
ab € 437,54*
Ähnlich
Feuchtemesser PCE-W3 für Altpapier von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 559,87*
Ähnlich
Feuchtemessgerät PCE-313S mit Datenspeicher auf SD-Karte von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-313 S
ab € 342,99*
Ähnlich
PCE Instruments Feuchtemessgerät / Bodenfeuchtemessgerät PCE-SMM 1
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 263,08*
Ähnlich
PCE Instruments Hygrometer PCE-WM 1
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 897,47*
Ähnlich
PCE Instruments WLAN Hygrometer PCE-THT 10 |Speicher für 12800 Messpunkte |-20 ... 60 °C|0 ... 99,9 % r.F. |Farbdisplay
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 197,56*
Ähnlich
Thermo-Hygrometer PCE-313A
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 288,85*
Ähnlich
Umweltmessgerät PCE-EM 883
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 173,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen