Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-LTD 100 PCE-LTD 100 Temperatur-Datenlogger -80 bis +70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583854-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-LTD 100
EAN/GTIN:
     4250348723215
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
PCE Instruments PCE-LTD 100 PCE-LTD 100 Temperatur-Datenlogger -80 bis +70 °C

Cryo Datenlogger PCE-LTD 100

Messbereich -80 °C bis +70 °C
Robuste Bauform mit Schutzgrad IP 67
Speicherkapazität für 17.280 Werte
Wählbares Speicherintervall von 1 s bis 24 h
Auslesen über USB-Schnittstelle
Viele Datenformate für den Export wählbare
Konfigurierbar über die mitgelieferte Software
Wechselbare Spezialbatterie

Der Cryo Datenlogger PCE-LTD 100 kann Temperaturen im Bereich von -80 °C bis +70 °C erfassen. Die Vorsilbe cryo stammt aus dem Griechischen, wo kryos für Kälte steht. Die Cryo Datenlogger sind also Geräte, die besonders niedrige Temperaturen messen und aufzeichnen können. Mit einem Messbereich ab minus 80 °C eignet sich der Cryo Datenlogger PCE-LTD 100 beispielsweise für die Temperaturerfassung bei Transport und Lagerung von Blutplasma, Impfstoffen und Trockeneis aus festem Kohlendioxid. Insbesondere beim Transport von Impfstoffen im Zusammenhang mit Covid-19 ist der Nachweis von lückenlos eingehaltenen Kühlketten von der Herstellung bis zur Verimpfung besonders wichtig. Da einige Impfstoffe bei sehr tiefen Temperaturen transportiert werden müssen, erfordert dies auch die Verwendung von speziell dafür geeigneter Messtechnik. Impfstoffe welche z.B. bei – 70°C gelagert werden müssen, werden zum Teil in Spezialbehältern mit Trockeneis transportiert. Durch die robuste und kompakte Bauweise und die an die Bedingungen angepasste Spezialbatterie lässt sich der Cryo Datenlogger problemlos in unterschiedlichsten Kühlbehältern und Kühlvorrichtungen verwenden. Der hohe Schutzgrad IP 67 stellt sicher, dass Wasser und Fremdkörpern nicht in den Cryo Datenlogger eindringen und erlaubt eine gründliche und hygienische Reinigung. Die Spezialbatterie ist für niedrige Temperaturen geeignet, hat allerdings bei Tiefsttemperaturen eine weitaus geringere Laufzeit. Bei Temperaturen zwischen minus 80 °C und minus 70 °C kann der Cryo Datenlogger mit dieser Batterie beispielsweise 30 Tage lang Messdaten in einem Takt von 15 Minuten speichern. Die höchste Genauigkeit weist der Cryo Datenlogger mit ±0,5 °C im Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C auf. Im Bereich von -80 °C bis -31 °C beträgt die Genauigkeit ±1 °C. Der Cryo Datenlogger hat einen internen Speicher für 17.280 Messdaten.

Technische Daten:
Gewicht: 95 g · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -80 °C · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Auflösung: 0,1 °C
Speicherkapazität: 17280 Werte
Speicherintervall: 1 s - 24 h
Speicherformate über Software: PDF, TXT, CSV, XLS, JPG, BMP, CIN
Betriebsbedingungen: -80 bis +70 °C, nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -40 bis +70 °C (ohne Batterie)
Stromversorgung: 3,6 V 2/3 AA-Hochtemperaturbatterie, austauschbar (ER14335)
Abmessungen: Ø 18 mm + 115 mm
Messgenauigkeit:
±0,5 °C (-30 bis +70 °C)
±1 °C (-80 bis -31 °C) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Cryo Datenlogger PCE-LTD 100
1x 3,6 V 2/3 AA-Hochtemperaturbatterie
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Messbereich Temperatur:
-80 bis +70 °C
Marke:
PCE Instruments
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-LTD 100
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-80 °C
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: pce instruments datenlogger, PCE Instruments, PCE-LTD 100, logger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,27*
€ 228,10*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 188,63*
€ 228,11*
Frei Haus
ab € 209,56*
€ 253,81*
Frei Haus
ab € 229,03*
€ 273,16*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 232,33*
€ 277,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 79,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 227,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 210,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 672,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 668,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTD 125
ab € 204,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 130,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.