Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur Messtechnik Temperatur-Datenlogger PCE-HTD 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167547/full/pce-instruments-temperatur-messtechnik-temperatur-datenlogger-pce-htd-125-5954543-1595827.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167547/full/pce-instruments-temperatur-messtechnik-temperatur-datenlogger-pce-htd-125-5954543-1595827.jpg
Temperatur Messtechnik Temperatur-Datenlogger PCE-HTD 125
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-HTD 125
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HTD 125
EAN/GTIN:
     4250348723239
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Temperatur Messtechnik Temperatur-Datenlogger PCE-HTD 125

Temperatur-Datenlogger mit Analysesoftware / Datenspeicher für 32.000 Messwerte /
Messbereich bis +125 °C / Wasserfestes Metallgehäuse / USB Anschluss /
Export der Messdaten in verschiedenen Dateiformaten / wechselbarer Batterie

Der Temperatur-Datenlogger ist ein eigenständiges Messgerät zur bestimmt von Temperaturen zwischen -40 … 125 °C. Somit ist der Temperatur-Datenlogger besonders für die Überwachung von besonders heißen Umgebungen geeignet. Damit findet der Temperatur-Datenlogger seine Anwendung zum Beispiel bei der Überwachung von Autoklaven. Mit dem großen Datenspeicher von 32.000 Messwerten speichert der Temperatur-Datenlogger einen Temperaturverlauf ab. Dank des Metallgehäuses und seiner IP67 Schutzklasse, lässt sich der Temperatur-Datenlogger auch unter den verschiedensten Bedingungen einsetzen.

Messbereich -40 ... 125 °C
Messgenauigkeit ±0,2 °C (0 … +65 °C)
Auflösung 0,1 °C
Speicherkapazität 32000 Werte
Abtastintervall 1 s … 24 h
Speicherformate TXT, CSV, XLS, JPG, BMP
Startmodus Zeitvorgabe oder sofort
Stoppmodi wenn eine USB Verbindung hergestellt worden ist,
sobald der Speicher voll ist,sobald die eingestellte
Anzahl an Speicherpunkten erreicht ist
Betriebsbedingungen -40 … +125 °C, nicht kondensierend
Lagerbedingungen -40 … +85 °C (ohne Batterie)
Stromversorgung 3,6 V 2/3 AA-Hochtemperaturbatterie,
austauschbar (ER14335S)
Schutzklasse IP67
Abmessungen Ø 18 mm + 115 mm
Gewicht ca. 95 g (ohne Batterie)
Weitere Suchbegriffe: pce instruments datenlogger, Messtechnik Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,29*
€ 257,98*
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 257,99*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 210,76*
€ 258,06*
Frei Haus
ab € 228,43*
€ 281,80*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 79,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 227,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 210,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 672,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 668,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LTD 100
ab € 183,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 130,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.