Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR MVL-77 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=77 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583965-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371055
EAN/GTIN:
     4000461101427
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
DÖRR MVL-77 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=77 Bi-Color

LED VIDEOLICHT MVL-77

77 LEDs (40x warmweiß + 37x kaltweiß)
Eingebauter Lithium Polymer Akku 3.7V, 2600 mAh
Betriebsdauer ca. (mit voll aufgeladenem Akku): 2,5 h
Funktionen: Licht- und Blinkeffekte

Mit dem DÖRR MVL-77 erhalten Sie ein besonders hochwertiges, leistungsstarkes LED Videolicht mit Schwenkrahmen und magnetischem Montagefuß. Durch dieses vielseitige Befestigungssystem ist das moderne LED Licht nicht nur zum Fotografieren und Filmen perfekt geeignet, sondern es kann überall dort, wo Sie eine gezielte Beleuchtung benötigen, als externe und autarke Lichtquelle eingesetzt werden. Der mitgelieferte Magnetfuß kann schnell und einfach an sämtliche metallischen Oberflächen befestigt werden, was den Einsatzbereich der kompakten Leuchte enorm erweitert.

MAGNETFUSS
Der abschraubbare Montagefuß ist mit einem starken Magneten ausgestattet, der das Licht an magnetischen Oberflächen wie beispielsweise Metallregalen- und Rohren festhält. So kann die LED-Leuchte z.B. beim Camping an einer Zeltstange, an eine metallische Rückwand in der Werkstatt oder bei einer Autopanne unter der Motorhaube befestigt werden.
Unten am Magnetfuß befindet sich ein ¼ Zoll Anschlussgewinde, um das LED Videolicht auf ein Stativ montieren zu können. Für Vlogger und zur Beleuchtung bei Webinaren, Videokonferenzen und beim Homeschooling empfiehlt sich die Montage auf ein Mini- oder Tischstativ (optional bei DÖRR erhältlich).

UNIVERSAL BLITZFUSS
Wenn Sie die Magnetschraube abschrauben, befindet sich darunter ein genormter Zubehörfuß mit dem Sie das MVL-77 auf Kameras und Camcorder mit Blitzschuh aufschieben können. So wird immer der Bereich ausgeleuchtet, auf den das Kameraobjektiv zeigt. Alternativ halten Sie die LED Leuchte einfach in der einen Hand, während Sie mit der anderen Hand fotografieren. Das funktioniert ideal für die Ausleuchtung von Porträts oder Nah- und Makroaufnahmen.
Mit unserem optional erhältlichen DÖRR Smartphone-Halter mit Blitzschuh können Sie das MVL-77 sogar in Kombination mit Ihrem Smartphone verwenden. Klicken Sie hier für mehr Informationen.

GEHÄUSE MIT SCHWENKRAHMEN
Das extrem stabile Gehäuse der LED Leuchte ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die matt schwarze Oberfläche verleiht der Videoleuchte einen edlen und modernen Look. Der Halterahmen ist ebenfalls aus robustem Aluminium und ermöglicht das ideale Ausrichten und Schwenken des LED Lichts um bis zu 360°.

BI-COLOR LEDS
Mit insgesamt 77 langlebigen Bi-Color LEDs (40x warmweiß + 37x kaltweiß) liefert die Videoleuchte eine starke Lichtleistung. Die Helligkeit lässt sich stufenlos von 0 – 100% dimmen, um die Beleuchtung den fotografischen und filmischen Aufgaben optimal anzupassen.
Zusätzlich kann die Farbtemperatur der Umgebung entsprechend angepasst werden und ist von 2.500 bis 8.500 K einstellbar - Farbstiche durch Mischlicht gehören so der Vergangenheit an.
Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI) von über 96 Ra sorgt für eine besonders natürliche Beleuchtung, die sich sowohl zur Nah- und Makrofotografie eignet wie auch zur Aufhellung von Details und kleineren Produktfotos. Auch optimal bei Porträtshootings, um Schatten aufzuhellen und Glanzlichter im Auge zu setzen.
Alle eingestellten Werte wie Lichtleistung, Kelvin-Wert sowie die verbleibende Akku-Laufzeit werden im übersichtlichen OLED Display auf der Gehäuserückseite angezeigt.

LICHT-UND BLINKEFFEKTE
Um Ihre Videos mit Lichteffekten zu untermalen oder um besondere Filmszenen zu kreieren, verfügt die LED Videoleuchte über voreingestellte Licht- und Blinkeffekte wie beispielsweise Fade-in/Fade-out oder Stroboskop-Effekt.

LITHIUM-POLYMER-AKKU
Damit die kompakte und flache Bauweise der Leuchte realisiert werden konnte, ist das DÖRR MVL-77 mit einem leistungsstarken Lithium-Polymer-Akku ausgestattet. Mit diesem Power-Akku ist ein außergewöhnlich langer Dauerbetrieb von bis zu 2,5 Stunden bei voller Leistung mit nur einer Akkuladung möglich. Der eingebaute Akku lässt sich bequem mit dem mitgelieferten USB-C® Ladekabel aufladen.
Weiterhin ist ein weicher Beutel im Lieferumfang enthalten, der das LED Videolicht vor Staub und Kratzern beim Transport und bei der Aufbewahrung schützt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 77 · Betriebsdauer (Details): 2.5 h · Farbtemperatur max.: 8500 K · Farbtemperatur min.: 2500 K · Gewicht: 167 g · Lichtleistung: 1280 lx · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color

Lieferumfang:
1x LED Videolicht MVL-77, 1x Magnetschraube, 1x USB-C® Ladekabel, 1x Aufbewahrungsbeutel

Hinweis:
Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert
und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 87 x 97 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
DÖRR
Anzahl LEDs:
77
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Video-Leuchten-Besonderheiten:
Bi-Color
Farbtemperatur max.:
8500 K
Farbtemperatur min.:
2500 K
Lichtleistung:
1280 lx
Betriebsdauer (Details):
2.5 h
Gewicht:
167 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DÖRR, 371055, MVL-77
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,07*
€ 90,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 90,62*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 148,93*
€ 179,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.