Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR LED-Videolicht MVL-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
724927
724927
724927-2
724927-3
724927-4
724927-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859724927
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371055
EAN/GTIN:
     04000461101427
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
DÖRR LED-Videolicht MVL-77

Mit dem DÖRR MVL-77 erhalten Sie ein besonders hochwertiges, leistungsstarkes LED Videolicht mit Schwenkrahmen und magnetischem Montagefuß. Durch dieses vielseitige Befestigungssystem ist das moderne LED Licht nicht nur zum Fotografieren und Filmen perfekt geeignet, sondern es kann überall dort, wo Sie eine gezielte Beleuchtung benötigen, als externe und autarke Lichtquelle eingesetzt werden. Der mitgelieferte Magnetfuß kann schnell und einfach an sämtlichen metallischen Oberflächen befestigt werden, was den Einsatzbereich der kompakten Leuchte enorm erweitert. Features: Mit insgesamt 77 langlebigen Bi-Color LEDs (40x warmweiß + 37x kaltweiß) Stufenlos von 0…100% dimmbar Übersichtliches OLED Display auf der Gehäuserückseite Voreingestellte Licht- und Blinkeffekte (Fade-in/Fade-out, Stroboskop-Effekt) Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar Extrem stabiles Gehäuse aus hochwertigem Aluminium Gehäuse mit 360° Schwenkrahmen Leistungsstarken Lithium-Polymer-Akku Magnetfuß mit Universal Blitzfuß und ¼ Zoll Stativgewinde Inkl. USB-C Ladekabel und Aufbewahrungsbeutel Technische Daten: Stromversorgung: 3,6 V-, 2600mAh, eingebauter Lithium-Polymer Akku Ladestrom: 5 V-, 2 A max. LED Leistung: max. 8 W Akkulaufzeit: max. 2,5 h Anzahl LEDs: 77 Farbtemperaturbereich: 2500…8500 K Lichtleistung: 1280 lx Farbwiedergabeindex (CRI): > 96 Ra Farbe: schwarz Gewicht: 167 g Maße (HxTxB): 97x20x87 mm Lieferumfang: LED Videolicht Magnetschraube/Fuß USB-C Ladekabel Aufbewahrungsbeutel Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: DÖRR, LED-Videolicht, MVL-77, 724927
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,07*
€ 90,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 90,62*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 148,93*
€ 179,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.