Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WL1022 WL1022 CO2-Anzeige / CO2-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584025-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WL1022
EAN/GTIN:
     4029665110226
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
co2-messgerät
Technoline WL1022 WL1022 CO2-Anzeige / CO2-Messgerät

Co2 Messgerät WL1022

Überwachung der Raumluftqualität
Lüftungsempfehlung
Akustischer Alarm wählbar
MIN/MAX CO2- Wert
Kalibrierung möglich

Gibt Ihnen Lüftungsempfehlung auf Basis der CO2 -Konzentration in der Luft. Er misst das CO2 in PPM und zeigt es mit farbigen Lüftungsempfehlungen an! Alarmeinstellung für niedrigem oder hohen Co2-Gehalt möglich. Es ist ein akustischer Alarm wählbar. Der Monitor ist mit einem Smartchip ausgestattet, so dass er sich automatisch kalibriert, um die Abweichung des CO2-Sensors bei längerem Gebrauch zu reduzieren. Er kalibriert sich automatisch auf den minimalen CO2-Messwert, der während 7 Tagen kontinuierlicher Überwachung ermittelt wurde.

Ausstattung:
Manuelle Kalibrierung des CO2-Sensors möglich
Anzeigehelligkeit des Displays einstellba
MIN/MAX CO2-Speicher mit programmierbarer Dauer von bis zu 96h
Photoakustischer Sensor (PASens) mit einem CO2- Messbereich bis zu 5000 ppm
Lüftungsempfehlung auf Basis der CO2-Konzentration in der Luft (farbige Anzeigeelemente)
Automatische Kalibrierung der CO2-Basislinie
Hintergrundbeleuchtung mit einstellbaren Helligkeitsstufen
Wandaufhängung oder Tischaufstellung
Einstellbarer Alarm bei zu hohem oder zu niedrigem CO2-Wert mit optionalem akustischem Alarm

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 10.3 x 3 x 5.5 cm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Funktionen (Wetterstationen): Innen-CO2-Konzentration · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 100 g · Messbereich CO2 (max.): 5000 ppm · Messbereich CO2 (min.): 400 ppm · Messbereich CO2-Konzentration: 400 bis 5000ppm · Spannungsversorgung Station: 230 V/AC,5.5 V · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
Inkl. USB Kabel

Weitere Informationen:
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Funktionen (Wetterstationen):
Innen-CO2-Konzentration
Messbereich CO2 (max.):
5000 ppm
Messbereich CO2 (min.):
400 ppm
Spannungsversorgung Station:
230 V/AC | 5.5 V
Abmessungen (Basisstation):
10.3 x 3 x 5.5 cm
Gewicht (Station):
100 g
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Messbereich CO2-Konzentration:
400 bis 5000ppm
Produkt-Art:
CO2-Anzeige / CO2-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: 04029665110226, Technoline, WL1022
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,85*
€ 88,99*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 89,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 90,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 71,43*
€ 90,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.