| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S617532 Herst.-Nr.: WL1022 EAN/GTIN: 4029665110226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gibt Ihnen Lüftungsempfehlung auf Basis der CO2 -Konzentration in der Luft. Er misst das CO2 in PPM und zeigt es mit farbigen Lüftungsempfehlungen an! Alarmeinstellung für niedrigem oder hohen Co2-Gehalt möglich. Es ist ein akustischer Alarm wählbar. Der Monitor ist mit einem Smartchip ausgestattet, so dass er sich automatisch kalibriert, um die Abweichung des CO2-Sensors bei längerem Gebrauch zu reduzieren. Er kalibriert sich automatisch auf den minimalen CO2-Messwert, der während 7 Tagen kontinuierlicher Überwachung ermittelt wurde. Features: Überwachung der Raumluftqualität Lüftungsempfehlung Akustischer Alarm wählbar MIN/MAX CO2- Wert Kalibrierung möglich Lieferumfang: Inkl. USB Kabel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Abm. Basisstation: | 10.3 x 3 x 5.5 cm | Cloud-Anbindung: | nicht cloud-fähig | Anzeige: | digital | Funktionen: | Innen-CO2-Konzentration | Gehäusefarbe: | Schwarz | Spannungsversorgung Station: | 230 V/AC + 5.5 V | Gewicht (Station): | 100 g | Produkt-Art: | CO2-Anzeige / CO2-Messgerät | Messbereich CO2 (max.): | 5000 ppm | Messbereich CO2 (min.): | 400 ppm | Messbereich CO2-Konzentration: | 400 bis 5000ppm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Technoline |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 66,46* | € 91,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,81* | € 91,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 73,92* | € 94,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,05* | € 132,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|