Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 52441 H0, TT Mauerwand, geputzt Gelb (L x B) 200 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585765-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     52441
EAN/GTIN:
     4013285524419
Suchbegriffe:
Felsbau
Geländebau H0
Geländebau TT
Gebäude Spur H0
Auhagen 52441 H0,TT Mauerwand, geputzt Gelb (L x B) 200 mm x 100 mm

H0/TT Mauerplatte geputzt gelb

Für kreative Köpfe

Aus Kunststoff. Sehr stabil, fein strukturiert, vielseitig einsetzbar.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0,TT · Herstellerfarbe: Gelb · Motiv (Modellbahn): Mauerwand geputzt · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Auhagen
Motiv (Modellbahn):
Mauerwand geputzt
Baugröße:
H0 | TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Mauerwand|ツ| geputzt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,63*
€ 2,15*
1
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,36*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.