Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8924420000 VSPC 1CL 5VDC Überspannungsschutz-Ableiter steckbar Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-258674-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924420000
EAN/GTIN:
     4032248696055
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Weidmüller 8924420000 VSPC 1CL 5VDC Überspannungsschutz-Ableiter steckbar Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 2.5 kA 1 St.

Überspannungsschutz

VSPC 1CL 5VDC

Überspannungsschutz. Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige. Unter den Schutz von Analogsignalen / Stromschleifen (CL – Current Loop) fallen folgende Signale: Signale von Stromschleifen (analoge Messungen von Gebern auf langen Distanzen) 4...20 mA, 0...20 mA etc. Zwei-, Drei- und Vierleiter ohne gemeinsames Bezugspotenzial. z.B. Füllstandsmessung Signale von Spannungsgebern (analoge Messungen von Gebern auf kurze Distanzen) 0...10 V, PT 100 etc.; z.B. Temperaturmessung. Steckbarer Ableiter, mit unterbrechungsfreien und impedanzneutralen Stecken bzw. Ziehen. Prüfbar durch Prüfgerät V-TEST. Platzsparender Aufbau für 2 analoge Signale. Ausführung mit massefreiem PE-Anschluss zur Vermeidung von Potentialunterschieden. Einsetzbar nach der Errichtungsnorm IEC 62305 (D1, C1, C2 und C3). Integrierter PE-Fuß, leitet bis zu 20 kA (8/20 μs) und 2,5 kA (10/350 μs) sicher zu PE ab. Farbige Kennzeichnung der Spannungsebenen für schnelle Identifikation im Schaltschrank. Sicherheitsfunktion durch Kodierelement für unterschiedliche Spannungsstufen.

Technische Daten:
Ableitstrom: 2.5 kA · Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C · Herstellerfarbe: Orange · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 17.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Schutzart: IP20 · Typ: VSPC 1CL 5VDC · Weitere technische Daten: Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Bauform: Klemme, sonstige
Durchgangswiderstand: 2,20 Ω
Eingangsspannung, max. Ui: 6,4 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC): 6,4 V
Lagertemperatur: -40 °C bis 80 °C
Nennstrom IN: 450 mA
Nettogewicht: 39 g
Optische Funktionsanzeige: Nein
Polzahl: 1
Schutzpegel UP (typ.): < 800 V
Stoßstromfestigkeit C1: < 1 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C2: 5 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C3: 100 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1: 2,5 kA 10/350 μs
Überspannungskategorie: III
Verschmutzungsgrad: 3 · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.8 x 90 x 69 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.8 mm
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Farbe:
orange
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
8924420000
Nennspannung:
5 V/DC
Ableitstrom:
2.5 kA
Typ:
VSPC 1CL 5VDC
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C bis +70 °C
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter steckbar
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, 4032248696055, Weidmüller, 8924420000, VSPC 1CL 5VDC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 74,39*
1
€ 5,46*
ab € 61,66*
€ 77,43*
1
€ 5,95*
ab € 62,10*
€ 77,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 61,93*
€ 79,47*
Lager 102
17 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 73,30*
€ 91,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.