Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 74562 HSS TIN-TIP Spiralbohrer DIN 338 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587691-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     74562
EAN/GTIN:
     4026558745626
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Exact 74562 HSS TIN-TIP Spiralbohrer DIN 338 1 Set

Spiralbohrer StepTip Technologie HSS TIN TIP Ø1,0-13,0mm 25-Stk.

Signifikant schneller und präziser als Standardbohrer
Kein Vorbohren mehr notwendig
Geringer Kraftaufwand dank 3-Flächenschaft
Akkufreundlicher Betrieb dank geringer Leistungsaufnahme
Schräges Anbohren problemlos möglich
Optimale Standzeiten durch hochwertige TIN-TIP Beschichtung

Der neue ADVANCEDLINE Stufen-Spiralbohrer. Mit innovativer STEP-Technologie ermöglicht schnelles und präzises Bohren bei minimalen Kraftaufwand, ist multifunktional einsetzbar und dank des 3-Flächenschaft auch perfekt für handgeführte Akkubohrmaschinen geeignet.

Ausstattung:
Mit innovativer Step-Technologie
Minimaler Kraftaufwand
Hochpräzise
Universell einsetzbar

Stufenanschnitt mit 118° Spitzenwinkel
Punktgenaues Anbohren
Kein Ankörnen notwendig
Selbstzentrierend
Minimaler Kraftaufwand

TIN-TIP Multilayer-Beschichtung
Erhöhte Oberflächenhärte
Geringere Aufbauschneiden
Bessere Wärmestabilität

3-Flächenschaft (>4,0mm)
Müheloses Handling
Perfekte Bohrergebnisse
Schnell und präzise
Auch perfekt geeignet für handgeführte Akkubohrmaschinen

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS TIN-TIP · Material-Eignung: Aluminium,Kunststoff,Acrylglas,Holz,Baustahl · Spitzenwinkel: 118 °

Lieferumfang:
1x 1.0 mm,1x 1.5 mm,1x 2.0 mm,1x 2.5 mm,1x 3.0 mm,1x 3.5 mm,1x 4.0 mm,1x 4.5 mm,1x 5.0 mm,1x 5.5 mm,1x 6.0 mm,1x 6.5 mm,1x 7.0 mm,1x 7.5 mm,1x 8.0 mm,1x 8.5 mm,1x 9.0 mm,1x 9.5 mm,1x 10.0 mm,1x 10.5 mm,1x 11.0 mm,1x 11.5 mm,1x 12.0 mm,1x 12.5 mm,1x 13.0 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS TIN-TIP
Material-Eignung:
Aluminium | Kunststoff | Acrylglas | Holz | Baustahl
Spitzenwinkel:
118 °
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338, Exact, 74562, Spiralbohrer StepTip Ø1, 0-13, 0mm 25-Stk.
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 95,11*
€ 116,55*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,07*
€ 116,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 116,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,29*
€ 118,24*
Lager 102
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,50*
€ 120,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.