| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S648092 Herst.-Nr.: 74562 EAN/GTIN: 4026558745626 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neue ADVANCEDLINE Stufen-Spiralbohrer. Mit innovativer STEP-Technologie ermöglicht schnelles und präzises Bohren bei minimalen Kraftaufwand, ist multifunktional einsetzbar und dank des 3-Flächenschaft auch perfekt für handgeführte Akkubohrmaschinen geeignet. Features: Signifikant schneller und präziser als Standardbohrer Kein Vorbohren mehr notwendig Geringer Kraftaufwand dank 3-Flächenschaft Akkufreundlicher Betrieb dank geringer Leistungsaufnahme Schräges Anbohren problemlos möglich Optimale Standzeiten durch hochwertige TIN-TIP Beschichtung Lieferumfang: 1x 1.0 mm + 1x 1.5 mm + 1x 2.0 mm + 1x 2.5 mm + 1x 3.0 mm + 1x 3.5 mm + 1x 4.0 mm + 1x 4.5 mm + 1x 5.0 mm + 1x 5.5 mm + 1x 6.0 mm + 1x 6.5 mm + 1x 7.0 mm + 1x 7.5 mm + 1x 8.0 mm + 1x 8.5 mm + 1x 9.0 mm + 1x 9.5 mm + 1x 10.0 mm + 1x 10.5 mm + 1x 11.0 mm + 1x 11.5 mm + 1x 12.0 mm + 1x 12.5 mm + 1x 13.0 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN-Norm: | DIN 338 | Material: | HSS TIN-TIP | Material-Eignung: | Aluminium + Kunststoff + Acrylglas + Holz + Baustahl | Spitzenwinkel: | 118 ° | Produkt-Art: | Spiralbohrer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 exact 1.0mm, din 338, din 338 tin, Exact, Spiralbohrer StepTip Ø1, 0-13, 0mm 25-Stk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 105,52* | € 127,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 82,30* | € 127,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 103,14* | € 129,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 108,42* | € 131,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,80* | € 133,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|