Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ARD_Pro-Micro Arduino Board ARD_Pro-Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587755-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ARD_Pro-Micro
EAN/GTIN:
     4250236822907
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it Arduino Board ARD_Pro-Micro

ATMega32U4 Arduino kompatibler Mikrocontroller, Pro Micro

kleine Bauform ( 34,6x18,4x4mm)

inkl. 2x 12 Pin Stiftleiste

orginaler Chip

Der Pro-Micro ist ein hochwertiger, Arduino kompatibler Mikrocontroller, der mit dem originalen Chip ausgestattet ist. Er besticht durch ein sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis und seiner kleinen Bauform.

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): 1x USB 2.0 · Arbeitsspeicherkapazität: 32 kB · Produktabmessung, Breite: 34.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 18.4 mm · Prozessor (LOV): Atmega32u4 · Speicher-Typ: FLASH · Speicherkapazität: 32 kB · Stromversorgung (LOV): über USB · Taktfrequenz: 16 MHz · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung
5 - 11 V
Betriebsspannung
5 V
Logiklevel
5 V
Anzahl IO Pins
18
Analog
9
PWM
5
Taktfrequenz
16 MHz
Flash Speicher
32 KB
EEPROM
1 KB
SRAM
2,5 KB

Lieferumfang:
Board, 2 x Pinleiste

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
18.4 mm
Produktabmessung, Breite:
34.6 mm
Marke:
Joy-it
Anschlüsse extern (SBC):
1x USB 2.0
Prozessor (LOV):
Atmega32u4
Stromversorgung (LOV):
über USB
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
32 kB
Taktfrequenz:
16 MHz
Arbeitsspeicherkapazität:
32 kB
Produkt-Art:
Arduino Board
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, ARD_Pro-Micro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 10,22*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 10,23*
7 Tage
73
€ 6,99*
ab € 20,60*
€ 22,61*
€ 3,50*
ab € 23,58*
€ 25,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.