Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ARD_Pro-Micro Arduino Board ARD_Pro-Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S644332
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ARD_Pro-Micro
EAN/GTIN:
     4250236822907
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Der Pro-Micro ist ein hochwertiger, Arduino kompatibler Mikrocontroller, der mit dem originalen Chip ausgestattet ist. Er besticht durch ein sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis und seiner kleinen Bauform.
Features:
kleine Bauform ( 34,6x18,4x4mm)

inkl. 2x 12 Pin Stiftleiste

orginaler Chip
Lieferumfang:
Board, 2 x Pinleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Länge:
18.4 mm
Breite:
34.6 mm
Prozessor:
Atmega32u4
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
32 kB
Taktfrequenz:
16 MHz
Stromversorgung:
über USB
Produkt-Art:
Arduino Board
Anschlüsse extern:
1x USB 2.0
Arbeitsspeicherkapazität:
32 kB
Weitere Suchbegriffe: Joy-it
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,45*
2 Tage
128
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 12,46*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,41*
€ 28,53*
€ 3,50*
ab € 23,34*
€ 30,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.