Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona CLEO Küchenwaage mit Messschale, digital Wägebereich (max.)=5 kg Weiß-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589081-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     76161
EAN/GTIN:
     4053035761619
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Korona CLEO Küchenwaage mit Messschale,digital Wägebereich (max.)=5 kg Weiß-Grau

Korona 76161 Batterielose Küchenwaage CLEO

Batterielose Küchenwaage
Energieerzeugung durch Drehen des Power-Buttons
Abnehmbare Edelstahl-Wiegeschale

Die batterielose Küchenwaage CLEO von Korona ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Küchenwaagen. Durch Drehen des Power-Buttons erzeugt die Waage Energie für den Wiegeprozess, ohne dass zusätzlich Batterien oder Strom benötigt werden. Die Energie-Kontrollanzeige zeigt die verbleibende verfügbare Energie an. Platzieren Sie Ihre Zutaten in der abnehmbaren Edelstahl-Wiegeschüssel erhalten Sie präzise Wiegeergebnisse in 1-g-Schritten. Dank der praktischen Tara-Zuwiegefunktion können Sie weitere Zutaten in die Schüssel geben und abwiegen. Ebenso lässt sich durch die Tara-Funktion jede beliebige andere Schüssel für den Wiegevorgang verwenden.

Die Waage Cleo ist nicht nur dank ihrer batterielosen Funktionsweise, sondern auch durch die plastikfreie Verpackung umweltschonend.

Ausstattung:
Gummimatte für festen Halt der Wiegeschüssel
Tragkraft max. 5 kg, Ergebnisse in 1-g-Schritten
Umschaltbar zwischen g, oz, lb, ml (water / milk)
LCD-Display mit ca. 15 mm Ziffernhöhe
Energie-Kontrollanzeige
Praktische Tara-Zuwiegefunktion
Abschaltautomatik
Überlastungsanzeige.

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): Nicht erforderlich · Herstellerfarbe: Weiß-Grau · Küchenwaagen-Besonderheiten: mit Messschale,digital · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Wägebereich (max.): 5 kg

Lieferumfang:
Edelstahl-Schüssel.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß-Grau
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
Korona
Küchenwaagen-Besonderheiten:
mit Messschale | digital
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Wägebereich (max.):
5 kg
Betriebsspannung (LOV):
Nicht erforderlich
Produkt-Art:
Küchenwaage
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: korona küchenwaage, Korona, 76161, CLEO, Lebensmittelwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,79*
€ 31,89*
€ 4,00*
ab € 23,72*
€ 32,01*
€ 3,90*
ab € 27,03*
€ 36,09*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 43,24*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 56,22*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.