| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68662853 Herst.-Nr.: 76161 EAN/GTIN: 4053035761619 |
| |
|
| | |
| Küchenwaage Cleo 76161 gr/ws Batterielose Küchenwaage, das Drehen des Power Buttons erzeugt Energie, abnehmbare Edelstahl-Wiegeschale, umweltfreundlich, umschaltbar g, oz, lb, water ml, milk ml, LCD Display, Ziffernhöhe ca. 15 mm, Energie-Kontrollanzeige, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tischwaage | Anzeigeart: | digital | Max. Belastbarkeit: | 5000 g | Teilung: | 1 g | Zuwiegefunktion: | ja | Grundfarbe: | Weiß/grau/Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,70* | € 31,28* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,88* | € 31,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,90* | € 35,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,76* | € 39,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,85* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|