Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B32-2010 Tastkappe Schwarz 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2590244-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Omron B32-2010 OM Tactile Switch Key Top for B3F

Omron B32-2010 Tactile Switch Key Top for B3F

Tactile Switch Key Top for B3F, B3FS, and B3W Switches

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Engineering Part No:
B322010
Engineering Series No:
B32
Marke:
Omron
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Typ (Hersteller-Typ):
B32-2010
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tastkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tastkappe schwarz, tastkappe omron, microschalter, Omron, B32-2010
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,12*
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,34*
5
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,69*
Lager 102
7
2
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
5
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.