Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenkappe Rund 6mm Schwarz Schalter mit erhabenen Stösseln B3F, B3FS und B3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11088949
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Tastenkappe, Typ=B32-2010, Durchmesser=6 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=2.5 mm, Höhe=5.5 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Tastkappe, Form=Rund, Geeignet für=Schalter mit erhabenen Stösseln B3F, B3FS und B3W, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=-999, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: tastkappe schwarz, tastkappe omron, microschalter, Tastenkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,12*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,34*
5
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,69*
1 Tag
7
2
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
5
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.