Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B32-2010 Tastkappe Schwarz Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S075112
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Tactile Switch Key Top for B3F, B3FS, and B3W Switches
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B32-2010
Engineering Part No:
B322010
Engineering Series No:
B32
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tastkappe
Weitere Suchbegriffe: tastkappe schwarz, tastkappe omron, microschalter, Omron
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,12*
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,34*
5
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,69*
1 Tag
7
2
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.