Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A6S-1102-H DIP-Schalter Polzahl 1 SMD 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2593064-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-1102-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtungsklebeband
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Omron A6S-1102-H OM Slide Dip Switch

Omron A6S-1102-H Slide Dip Switch

Slide Dip Switch, 1 Switches, SPST, Latched, 0.025A, 24VDC, Solder Terminal, Surface Mount-straight

Technische Daten:
Aktuator-Ausführung: Flach · Aktuator-Typ: Slide · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Polzahl (num): 1 · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltleistung (Details): 0.025 A/24 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
A6S1102H
Engineering Series No:
A6S
Marke:
Omron
Aktuator-Ausführung:
Flach
Aktuator-Typ:
Slide
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
A6S-1102-H
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
1
Schaltleistung (Details):
0.025 A/24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,44*
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,46*
Lager 102
100
20
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,98*
5
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.